YG2E32E3L
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00076056
N° MFRYG2E32E3L
Prix174.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00076056
N° MFRYG2E32E3L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix174.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YG2E32E3L BRG&COL YG2E32E3L
  • Roulement à billes non monté de 2 po, Qualité standard, relubrifiable, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à triple lèvre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5433 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8661 po
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9380 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    550 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    662327152871
  • CUP_NON
    662327152871
  • Poids
    2.11 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif