YB2E20NL
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 3.0000 po, support de bille pour service standard, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00076102
N° MFRYB2E20NL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 3.0000 po, support de bille pour service standard, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00076102
N° MFRYB2E20NL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YB2E20NL BRG&COL YB2E20NL
  • 1 1/4 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur cylindrique, roulement à billes, usage standard, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6299 po
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4380 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    662327152581
  • CUP_NON
    662327152581
  • Poids
    0.80 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif