Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur1.6300 po
- Largeur totale0.6000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Revêtement de finitionDisulfure de molybdène
- Forme de l’alésageSphérique
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Plage de température de fonctionnementMax. 300 °F
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur
- Numéro CUP du fabricant637400003036
- CUP_NON637400003036
- Poids0.1 lb
- DemandesAnneau intérieur de rechange à simple effet
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Roulement compatibleRouleau sphérique
- Type de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Type de roulementAnneau intérieur
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation