Aperçu
Description du fabricant
E-206-18-60 BRG
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.1811 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Largeur totale1.1250 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D20618, bague extérieure B20618-70, bague extérieure et rouleau B20618, ensemble rouleau WS20618
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids0.21 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité