Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.3780 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Largeur totale0.9375 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D20715, bague extérieure B20715-70, bague extérieure et rouleau B20715, ensemble rouleau WS20715
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids0.24 lb