Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.7717 po
- Diamètre extérieur2.1875 po
- Largeur totale1.1250 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D20918, bague extérieure B20918-70, bague extérieure et rouleau B20918, ensemble rouleau WS20918
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids0.40 lb