Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
Spécifications
- Détails supplémentairesEnsemble complet D20918, bague intérieure E20918, bague extérieure B20918-70
- Type de roulementAssemblage de rouleau
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Diamètre extérieur2.9375 po
- Diamètre du rouleau3/8 po
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitEnsembles de rouleaux de roulement de tourillon
- Poids0.61 lb