B-210-20-70

Rollway (RRX)
B-210-20-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 3.1250 po de diamètre, 3.5433 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076365
N° MFRB-210-20-70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
B-210-20-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 3.1250 po de diamètre, 3.5433 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076365
N° MFRB-210-20-70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B-210-20-70 BRG
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau extérieur
  • Diamètre à l’alésage
    3.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5433 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D21020, bague intérieure E21020, ensemble de rouleau WS21020
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Poids
    0.74 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif