Aperçu
- Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
Spécifications
- Type de roulementAnneau extérieur
- Diamètre à l’alésage3.1250 po
- Diamètre extérieur3.5433 po
- Largeur totale1.7500 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D21028, bague intérieure E21028, ensemble de rouleau WS21028
- Page de produit du fabricant
- Type de produitBagues extérieures de roulement de journal
- Poids1.05 lb