Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
Spécifications
- Détails supplémentairesEnsemble complet D21028, bague intérieure E21028, bague extérieure B21028-70
- Type de roulementAssemblage de rouleau
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Diamètre du rouleau3/8 po
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitEnsembles de rouleaux de roulement de tourillon
- Poids1.09 lb