Aperçu
- Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
Spécifications
- Type de roulementAnneau extérieur
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Largeur totale1.8125 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D21129, bague intérieure E21129, ensemble de rouleau WS21129
- Page de produit du fabricant
- Type de produitBagues extérieures de roulement de journal
- Poids1.27 lb