WS-211-29

Rollway (RRX)
WS-211-29

Assemblage de rouleaux de palier lisse - 2.6250 po d’alésage, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de diamètre de rouleau, acier
N° D’ARTICLE MI00076424
N° MFRWS-211-29
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
WS-211-29

Assemblage de rouleaux de palier lisse - 2.6250 po d’alésage, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de diamètre de rouleau, acier
N° D’ARTICLE MI00076424
N° MFRWS-211-29
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WS-211-29 BRG
  • Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
  • Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D21129, bague intérieure E21129, bague extérieure B21129-70
  • Type de roulement
    Assemblage de rouleau
  • Diamètre à l’alésage
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Diamètre du rouleau
    7/16 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Ensembles de rouleaux de roulement de tourillon
  • Poids
    1.46 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif