E-212-31-60

Rollway (RRX)
E-212-31-60

Bague intérieure de roulement de tourillon - 2.3622 po de diamètre, 2.8750 po de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076471
N° MFRE-212-31-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
E-212-31-60

Bague intérieure de roulement de tourillon - 2.3622 po de diamètre, 2.8750 po de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076471
N° MFRE-212-31-60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
E212-31-60 COURSE INTÉRIEURE ROLLWAY
  • Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    2.3622 po
  • Diamètre extérieur
    2.8750 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D21231, bague extérieure B21231-70, bague extérieure et rouleau B21231, ensemble rouleau WS21231
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Anneaux intérieurs de roulement de journal
  • Poids
    1.13 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif