E-213-60
Bague intérieure de roulement de tourillon - 2.5591 po de diamètre, 3.1250 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076519
N° MFRE-213-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement de tourillon - 2.5591 po de diamètre, 3.1250 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076519
N° MFRE-213-60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
E-213-60 BRG
  • Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    2.5591 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D213, anneau extérieur et ensemble de rouleau B213, ensemble de rouleau WS213
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Anneaux intérieurs de roulement de journal
  • Poids
    1.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif