WS-213
Assemblage de rouleaux de palier lisse - 3.1250 po d’alésage, 4.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre de rouleau, acier
N° D’ARTICLE MI00076531
N° MFRWS-213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleaux de palier lisse - 3.1250 po d’alésage, 4.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre de rouleau, acier
N° D’ARTICLE MI00076531
N° MFRWS-213
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WS-213 BRG
  • Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
  • Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Assemblage complet D213, bague intérieure E21300
  • Type de roulement
    Assemblage de rouleau
  • Diamètre à l’alésage
    3.1250 po
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Diamètre du rouleau
    1/2 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Ensembles de rouleaux de roulement de tourillon
  • Poids
    1.45 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif