Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage2.9528 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale2.6250 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D21542, bague extérieure B21542-70, bague extérieure et rouleau B21542, ensemble rouleau WS21542
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids2.02 lb, 2.45