B-215-42-70

Rollway (RRX)
B-215-42-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 4.5000 po de diamètre, 5.1181 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076671
N° MFRB-215-42-70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
B-215-42-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 4.5000 po de diamètre, 5.1181 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076671
N° MFRB-215-42-70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B215-42-70 ANNEAUX EXTÉRIEURS
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau extérieur
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.1181 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D21542, bague intérieure E21542, ensemble de rouleau WS21542
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Poids
    3.35 lb, 2.75

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif