Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
Spécifications
- Détails supplémentairesEnsemble complet D21542, bague intérieure E21542, bague extérieure B21542-70
- Type de roulementAssemblage de rouleau
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Diamètre du rouleau1/2 po
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitEnsembles de rouleaux de roulement de tourillon
- Poids3.27 lb, 3.85