Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage3.1496 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Largeur totale1.8125 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D21629, bague extérieure B21629-70, ensemble de rouleau WS21629
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids1.61 lb