Aperçu
- Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
Spécifications
- Type de roulementAnneau extérieur
- Diamètre à l’alésage4.8750 po
- Diamètre extérieur5.5118 po
- Largeur totale2.6250 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D21642, bague intérieure E21642, ensemble de rouleau WS21642
- Page de produit du fabricant
- Type de produitBagues extérieures de roulement de journal
- Poids3.73 lb