Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage3.3465 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Largeur totale1.9375 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble anneau extérieur et rouleau B217, ensemble rouleau WS217
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids2.01 lb