B-217-44-70

Rollway (RRX)
B-217-44-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 5.2500 po de diamètre, 5.9055 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076823
N° MFRB-217-44-70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
B-217-44-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 5.2500 po de diamètre, 5.9055 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076823
N° MFRB-217-44-70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B-217-44-70 BRG
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau extérieur
  • Diamètre à l’alésage
    5.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.9055 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D21744, bague intérieure E21744, ensemble de rouleau WS21744
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Poids
    4.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif