Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
Spécifications
- Détails supplémentairesEnsemble complet D21744, bague intérieure E21744, bague extérieure B21744-70
- Type de roulementAssemblage de rouleau
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitEnsembles de rouleaux de roulement de tourillon
- Poids4.42 lb