Aperçu
- Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
- Les chemins de roulement et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et durcis à Rc58 minimum
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
Spécifications
- Type de roulementAnneau extérieur
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur5.1181 po
- Largeur totale2.6250 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesAssemblage complet D21542, bague intérieure E21542
- Page de produit du fabricant
- Type de produitBagues extérieures de roulement de journal
- Poids6.62 lb