Aperçu
- Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
- Les chemins de roulement et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et durcis à Rc58 minimum
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
Spécifications
- Type de roulementAnneau extérieur
- Diamètre à l’alésage5.2500 po
- Diamètre extérieur5.9055 po
- Largeur totale1.9375 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesAssemblage complet D217, bague intérieure E21700
- Page de produit du fabricant
- Type de produitBagues extérieures de roulement de journal
- Poids6.12 lb