B-218-45
Bague extérieure de roulement de tourillon - 5.6250 po de diamètre, 6.2992 po de diamètre extérieur, 2.8125 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076928
N° MFRB-218-45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague extérieure de roulement de tourillon - 5.6250 po de diamètre, 6.2992 po de diamètre extérieur, 2.8125 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00076928
N° MFRB-218-45
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B-218-45 BRG
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
  • Les chemins de roulement et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et durcis à Rc58 minimum
  • Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau extérieur
  • Diamètre à l’alésage
    5.6250 po
  • Diamètre extérieur
    6.2992 po
  • Largeur totale
    2.8125 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Détails supplémentaires
    Assemblage complet D21845, bague intérieure E21845
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Poids
    9.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif