Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage3.7402 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D21948, bague extérieure B21948-70, ensemble de rouleau WS21948
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids4.40 lb