Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
Spécifications
- Détails supplémentairesEnsemble complet D21948, bague intérieure E21948, bague extérieure B21948-70
- Type de roulementAssemblage de rouleau
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitEnsembles de rouleaux de roulement de tourillon
- Poids7.20 lb