Aperçu
- Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
Spécifications
- Type de roulementAnneau extérieur
- Diamètre à l’alésage6.2500 po
- Diamètre extérieur7.0866 po
- Largeur totale2.3125 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D22037, bague intérieure E22037, ensemble de rouleau WS22037
- Page de produit du fabricant
- Type de produitBagues extérieures de roulement de journal
- Poids6.40 lb