Motion
E-220-52-60

Rollway (RRX)
E-220-52-60

Bague intérieure de roulement de tourillon - 3.9370 po de diamètre, 4.7500 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00077043
N° MFRE-220-52-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
E-220-52-60

Bague intérieure de roulement de tourillon - 3.9370 po de diamètre, 4.7500 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00077043
N° MFRE-220-52-60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
E-220-52-60 BRG
  • Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    3.9370 po
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D22052, bague extérieure B22052-70, ensemble de rouleau WS22052
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Anneaux intérieurs de roulement de journal
  • Poids
    5.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif