Motion
B-220-52-70

Rollway (RRX)
B-220-52-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 6.2500 po de diamètre, 7.0866 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00077049
N° MFRB-220-52-70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
B-220-52-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 6.2500 po de diamètre, 7.0866 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00077049
N° MFRB-220-52-70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B-220-52-70 BRG
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau extérieur
  • Diamètre à l’alésage
    6.2500 po
  • Diamètre extérieur
    7.0866 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D22052, bague intérieure E22052, ensemble de rouleau WS22052
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Poids
    9.00 lb, 8.55

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif