Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage4.3307 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Largeur totale3.5000 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D22256, bague extérieure B22256-70, bague extérieure et rouleau B22256, ensemble rouleau WS22256
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids7.40 lb