Motion
B-222-56-70

Rollway (RRX)
B-222-56-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 7.0000 po de diamètre, 7.8740 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00077171
N° MFRB-222-56-70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
B-222-56-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 7.0000 po de diamètre, 7.8740 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00077171
N° MFRB-222-56-70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B-222-56-70 BRG
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau extérieur
  • Diamètre à l’alésage
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.8740 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D22256, bague intérieure E22256, ensemble de rouleau WS22256
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Poids
    11.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif