Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
Spécifications
- Détails supplémentairesEnsemble complet D22256, bague intérieure E22256, bague extérieure B22256-70
- Type de roulementAssemblage de rouleau
- Diamètre à l’alésage5.2500 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Diamètre du rouleau7/8 po
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitEnsembles de rouleaux de roulement de tourillon
- Poids11.00 lb