Aperçu
Description du fabricant
E-224-62-60 BRG
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage4.7244 po
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Largeur totale3.8750 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D22462, bague extérieure B22462-70, bague extérieure et rouleau B22462, ensemble rouleau WS22462
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids8.30 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité