Aperçu
- Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
Spécifications
- Type de roulementAnneau extérieur
- Diamètre à l’alésage7.5000 po
- Diamètre extérieur8.4646 po
- Largeur totale3.8750 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D22462, bague intérieure E22462, ensemble de rouleau WS22462
- Page de produit du fabricant
- Type de produitBagues extérieures de roulement de journal
- Poids15.00 lb