Motion
WS-224-62

Rollway (RRX)
WS-224-62

Assemblage de rouleaux de palier lisse - 5.6250 po d’alésage, 7.5000 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de diamètre de rouleau, acier
N° D’ARTICLE MI00077298
N° MFRWS-224-62
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
WS-224-62

Assemblage de rouleaux de palier lisse - 5.6250 po d’alésage, 7.5000 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de diamètre de rouleau, acier
N° D’ARTICLE MI00077298
N° MFRWS-224-62
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WS-224-62 BRG
  • Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
  • Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D22462, bague intérieure E22462, bague extérieure B22462-70
  • Type de roulement
    Assemblage de rouleau
  • Diamètre à l’alésage
    5.6250 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Diamètre du rouleau
    15/16 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Ensembles de rouleaux de roulement de tourillon
  • Poids
    15.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif