Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage5.1181 po
- Diamètre extérieur6.0625 po
- Largeur totale4.2500 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D22668, bague extérieure B22668-70, ensemble de rouleau WS22668
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids10.00 lb