Aperçu
- Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
Spécifications
- Type de roulementAnneau extérieur
- Diamètre à l’alésage8.0625 po
- Diamètre extérieur9.0551 po
- Largeur totale4.2500 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D22668, bague intérieure E22668, ensemble de rouleau WS22668
- Page de produit du fabricant
- Type de produitBagues extérieures de roulement de journal
- Poids17.00 lb