Motion
WS-226-68

Rollway (RRX)
WS-226-68

Assemblage de rouleaux de palier lisse - 6.0625 po d’alésage, 8.0625 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre de rouleau, acier
N° D’ARTICLE MI00077399
N° MFRWS-226-68
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
WS-226-68

Assemblage de rouleaux de palier lisse - 6.0625 po d’alésage, 8.0625 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre de rouleau, acier
N° D’ARTICLE MI00077399
N° MFRWS-226-68
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WS-226-68 BRG
  • Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
  • Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D22668, bague intérieure E22668, bague extérieure B22668-70
  • Type de roulement
    Assemblage de rouleau
  • Diamètre à l’alésage
    6.0625 po
  • Diamètre extérieur
    8.0625 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Ensembles de rouleaux de roulement de tourillon
  • Poids
    18.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif