Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
Spécifications
- Détails supplémentairesAssemblage complet D230, bague intérieure E23000
- Type de roulementAssemblage de rouleau
- Diamètre à l’alésage7.0625 po
- Diamètre extérieur9.4375 po
- Diamètre du rouleau1-3/16 po
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitEnsembles de rouleaux de roulement de tourillon
- Poids21.00 lb