Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage0.9843 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Largeur totale1.1250 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D30518, bague extérieure B30518-70, bague extérieure et rouleau B30518, ensemble rouleau WS30518
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids0.14 lb