B-207-19-70

Rollway (RRX)
B-207-19-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 2.5000 po de diamètre, 2.8346 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00078067
N° MFRB-207-19-70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
B-207-19-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 2.5000 po de diamètre, 2.8346 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00078067
N° MFRB-207-19-70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B-207-19-70 BRG
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau extérieur
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D20719, bague intérieure E20719, ensemble de rouleau WS20719
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Poids
    0.45 lb, 0.565

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif