Aperçu
Description du fabricant
E-311-60 BAGUE INTÉRIEURE
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
Spécifications
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre à l’alésage2.1654 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Largeur totale1.9375 po
- Matériau du roulementAcier
- Détails supplémentairesEnsemble complet D311, anneau extérieur et ensemble de rouleau B311, ensemble de rouleau WS311
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Poids1.21 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité