Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
Spécifications
- Détails supplémentairesAssemblage complet D311, bague intérieure E31100
- Type de roulementAssemblage de rouleau
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur4.1250 po
- Diamètre du rouleau11/16 po
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitEnsembles de rouleaux de roulement de tourillon
- Poids2.74 lb