WTPC-524-1
Roulement de butée de roulement cylindrique à crochet de grue - 2.7650 po DI, 5.1560 po DE, cage en laiton pour machine
N° D’ARTICLE MI00078260
N° MFRWTPC-524-1
Prix1,823.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique à crochet de grue - 2.7650 po DI, 5.1560 po DE, cage en laiton pour machine
N° D’ARTICLE MI00078260
N° MFRWTPC-524-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,823.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WTPC524-1 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.7650 po
  • Diamètre extérieur
    5.1560 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Série
    WTPC
  • Numéro CUP du fabricant
    662293092997
  • CUP_NON
    662293092997
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    5.6 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif