Motion
IRB12SA
Roulement à contact angulaire lisse sphérique RBC - Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI00079345
N° MFRIRB12SA
Prix114.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire lisse sphérique RBC - Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI00079345
N° MFRIRB12SA
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
Prix114.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEE 12 SA COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur totale
    0.4400 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Revêtement de finition
    Disulfure de molybdène
  • Forme de l’alésage
    Sphérique
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 300 °F
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    637400003012
  • CUP_NON
    637400003012
  • Poids
    0.04 lb
  • Demandes
    Anneau intérieur de rechange à simple effet
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de roulement
    Anneau intérieur
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif