Motion
M1213DA
Anneau extérieur Rexnord série 1200 M1213DA
N° D’ARTICLE MI00079423
N° MFRM1213DA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau extérieur Rexnord série 1200 M1213DA
N° D’ARTICLE MI00079423
N° MFRM1213DA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
M1020DAW983 EXTÉRIEUR RG M1020DA/W983
  • Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements; bague extérieure cylindrique à nervure unique avec un diamètre extérieur surdimensionné

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    105.80 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur totale
    23 mm
  • Pays d’origine
    MX
  • Type de lubrification
    Graisse ou huile
  • Numéro CUP du fabricant
    662327474171
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Série
    Largeur étroite de la série 1200 - Éclairage
  • Poids
    1.074 lb
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif