Aperçu
- Les chemins de roulement et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
- Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile.
Spécifications
- Type de roulementAnneau extérieur
- Diamètre à l’alésage3.1250 po
- Diamètre extérieur4.7244 po
- Largeur totale1.5000 po
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitBagues extérieures de roulement de journal
- Numéro CUP du fabricant637410012899
- Poids3.13 lb