Motion
A-5236-WM R6

Timken
A-5236-WM R6

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 107.95 mm, dégagement interne R6
N° D’ARTICLE MI00079579
N° MFRA-5236-WM R6
Prix8,632.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
A-5236-WM R6

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 107.95 mm, dégagement interne R6
N° D’ARTICLE MI00079579
N° MFRA-5236-WM R6
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
Votre prix8,632.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A 5236 WM R6 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    108 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R6
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    7.5 mm
  • Série
    A5200, WM
  • Poids
    89.12 lb
  • CUP_NON
    087796021389
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues